Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire SAM ETAB-RCT350
SUPPORT BAC DE RANGEMENT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-RCT350
Rubix :0149-5543732
EAN :3272670840010

Documents
Détails articles : SUPPORT BAC DE RANGEMENT 350MM
Idéal pour accrocher vos articles sur les panneaux perforés
Informations techniques
Attributs
| Type | support bac de rangement |
|---|---|
| Hauteur | 50 mm |
| Largeur | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,34 € HT
/ unité
85,61 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
