Références
Gates :SPC5000 SUPERHC
Rubix :7608-1143316
Fabricant :933505000
EAN :5412571079852





Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 5000 mm |
Détails articles : COURROIE SPC 5000 22X18
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 5000 mm |
| Longueur intérieure | 4917 mm |
| Longueur extérieure | 5030 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Matière | cr/pes (cordes de traction en polyester) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,57 € HT
/ unité
228,68 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours