Courroies trapézoïdales étroites Gates SPCP4000 PREDATOR

Courroie PREDATOR Simple SPBC

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPCP4000 PREDATOR
Rubix :7608-1278727
Fabricant :919104000
EAN :5414465579998
COURROIE SPCP 4000 22X18 PREDATOR

Résumé technique

Profilspcp
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence4000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPCP 4000 22X18 PREDATOR


Conçues pour vos applications les plus exigeantes, les courroies simples Predator® sont les premières courroies trapézoïdales à usage intensif sur le marché. Leur structure ultra-résistante, plus solide que l'acier, est idéale pour les moteurs haute puissance, les à-coups répétés, les températures élevées et les environnements extrêmes. Elles offrent une résistance exceptionnelle aux impacts et à l'usure, ainsi qu'une grande capacité de transmission de puissance, les rendant imbattables en termes de robustesse et de performance pour des charges élevées.

Points forts

Équipées de cordes de traction en aramide, elles garantissent une résistance et une durabilité exceptionnelles tout en minimisant l'allongement. Leur besoin de retension est quasiment nul, réduisant ainsi les opérations de maintenance. Elles répondent également aux normes RMA pour leur résistance à la chaleur.

Informations techniques


Attributs
Profilspcp
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence4000 mm
Longueur intérieure3917 mm
Longueur extérieure4030 mm
Epaisseur18 mm
Gainéoui
Sériepredator
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie250 mm
225,12 HT
/ unité
270,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours