Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA975 SUPERHC

SuperHC SPA

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPA975 SUPERHC
Rubix :7608-1143239
Fabricant :933300975
EAN :5412571078268
COURROIE SPA 975 12,7X10

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence975 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPA 975 12,7X10


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence975 mm
Longueur intérieure930 mm
Longueur extérieure993 mm
Epaisseur10 mm
Gainéoui
Sériesuper hc
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie100 mm
26,20 € HT
/ unité
31,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours