Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA925MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPA

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPA925MN SUPERHC MN
Rubix :7608-1143498
Fabricant :941500925
EAN :5412571101706
COURROIE SPA 925 12,7X10 MN

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence925 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPA 925 12,7X10 MN


Courroie trapézoïdale dentée à profil étroit. La denture réduit le développement thermique interne. Les flancs de la courroie droite de précision garantissent un effet de cale régulier et réduisent le bruit. Les cordons de traction vulcanisés « Flex-Bonded » offrent une résistance supérieure aux forces de flexion et de traction, à la fatigue et au choc au chargement.

Points forts

• Convient pour l’utilisation de rouleaux de ralenti.
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence925 mm
Longueur intérieure925 mm
Longueur extérieure943 mm
Epaisseur10 mm
Matièrecr
12,99 HT
/ unité
15,59 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h