Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 12500

optibelt SK SPC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPC 12500
Rubix :0314-1049636
Fabricant :1724642
EAN :4014486079937
COURROIE SPC12500 22X18

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence12500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC12500 22X18


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence12500 mm
Longueur intérieure12417 mm
Longueur extérieure12530 mm
Epaisseur18 mm
340,78 HT
/ unité
408,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours