Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPB 1800 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :XPB 1800 XEP
Rubix :0314-1306377
Fabricant :1014649
EAN :4044978160676
COURROIE XPB 1800 SUPER XE-POWER PRO

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence1800 mm
Longueur extérieure1822 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB 1800 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPB.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence1800 mm
Longueur extérieure1822 mm
Largeur supérieure16,3 mm
Hauteur13 mm
Longueur intérieure1740 mm
Matièreepdm
Section16,3x13
40,52 € HT
/ unité
48,62 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h