Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA2182MC - 889742
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :880874
Mecaline :XPA2182MC - 889742
Rubix :X600-1474786
Fabricant :889742
EAN :3660338422959


Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 2182 mm |
| Longueur extérieure | 2200 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 2182 12,7X10
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 2182 mm |
| Longueur extérieure | 2200 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,21 € HT
/ unité
24,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h