Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt 3VX 315 XEP

SUPER XE-POWER PRO 3VX

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :3VX 315 XEP
Rubix :0314-1306253
Fabricant :1013806
EAN :4044978161468
COURROIE 3VX 800MM SUPER XE-POWER PRO

Résumé technique

Profil3vx
Longueur de référence315 mm
Longueur extérieure800,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 3VX 800MM SUPER XE-POWER PRO


La nouvelle courroie d'entraînement sans entretien optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S est l'une des plus performantes du marché. La conception innovante de la courroie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ouvre de nouvelles perspectives dans la construction de transmissions par adhérence, même sur les plus petits diamètres de poulie, dans des plages de température extrêmes et aux vitesses de rotation les plus élevées.

Informations techniques


Attributs
Profil3vx
Longueur de référence315 mm
Longueur extérieure800,1 mm
Largeur supérieure9 mm
Hauteur8,5 mm
10,17 € HT
/ unité
12,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours