Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPB1600
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPB (16,3 x 13)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPB1600
Rubix :5314-1055210
Fabricant :9745-51600
EAN :5414465001598
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 1600 16,3X13 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1600 mm |
| Longueur extérieure | 1622 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,67 € HT
/ unité
59,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


