Crème de protection de la peau Deb Skin Care (SC Johnson) UPW100ML, Conditionnement : 12 | Capacité : 0.1 l

Stokoderm® Protect PURE Crème protectrice générale pour la peau

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Deb Skin Care (SC Johnson) :UPW100ML
Rubix :0486-6140094
EAN :4016208098110
CREME STOKODERM PROTECT TUBE 100ML
Résumé technique
Conditionnement12
Capacité0,1 l
Documents

Détails articles : CREME STOKODERM PROTECT TUBE 100ML


Stokoderm® Protect est une crème de protection cutanée avant-travail, sans parfum ni colorant, formulée par SC Johnson Professional pour les environnements professionnels exposés à des salissures légères à moyennes. Elle forme sur la peau un film protecteur à séchage rapide, efficace contre les substances à base d'eau comme d'huile. Sa formulation hypoallergénique, validée par des tests indépendants, la rend utilisable au quotidien sans compromettre la dextérité manuelle.

Caractéristiques :
Stokoderm® Protect agit avant le travail : appliquée sur peau propre et sèche, elle crée un film barrière contre les salissures légères à moyennes d'origine aqueuse et non aqueuse, notamment les huiles, graisses, lubrifiants et détergents. La gomme xanthane stabilise ce film protecteur lors de l'application, tandis que le kaolin, minéral naturel, s'infiltre dans les pores pour prévenir leur obstruction par des résidus huileux. La glycérine renforce la capacité de rétention d'eau des couches supérieures cutanées, contribuant à l'hydratation et à la fonction de barrière naturelle de la peau.

La formule sèche rapidement et ne laisse aucune sensation collante, ce qui favorise une utilisation régulière sans gêner la prise en main des outils. L'absence de parfum, de colorant et de silicone répond aux contraintes des environnements sensibles aux incompatibilités chimiques, notamment avant application de peintures ou revêtements de surface. La tolérance cutanée a été confirmée par un test HRIPT (Human Repeat Irritation Patch Test) indépendant de six semaines, sans potentiel irritant ni sensibilisant détecté. La sécurité du produit a par ailleurs été évaluée par un toxicologue indépendant : il est déclaré sûr pour une application sur les mains, le visage et le cou des adultes de plus de 16 ans, dans le respect des instructions d'utilisation.

Spécifications :
Forme : crème.
Conditionnements disponibles : tube 100 ml (réf. UPW100ML); cartouche 1 L (réf. UPW1L).
Distributeur compatible : PRO1LDS.
Dose d'application recommandée : 1 ml par application.
Durée de conservation : 30 mois à compter de la date de fabrication, emballage non ouvert, à température ambiante.
Ingrédients : Aqua (Water), Kaolin, Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Carbonate, Glycerin, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Sodium Cetearyl Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Benzoate, Citric Acid.
Sans parfum, sans colorant, sans silicone.
Convient aux adultes de plus de 16 ans.

Normes :
- Règlement CE n° 1223/2009 sur les produits cosmétiques : ce règlement encadre la composition, l'étiquetage et la mise sur le marché des produits cosmétiques dans l'Union européenne.
- DIN EN ISO/IEC 17025 (tests DIK) : norme internationale régissant la compétence des laboratoires d'essais.
- HRIPT (Human Repeat Irritation Patch Test) : protocole d'évaluation clinique reconnu pour mesurer le potentiel irritant et sensibilisant d'un produit sur peau humaine ; la formulation a satisfait à ce test sur une durée de six semaines.
- Qualification hypoallergénique (Delphic Solutions Ltd, Royaume-Uni) : évaluation toxicologique indépendante confirmant que la formulation minimise ou élimine le risque de réaction allergique.

Points forts

- Protection à double spectre : le film barrière limite l'exposition cutanée aussi bien aux substances à base d'eau qu'à celles à base d'huile, en une seule application avant le poste de travail.
- Dextérité préservée : le séchage rapide et l'absence de résidu collant permettent de manipuler des outils manuels sans perte de prise immédiatement après application.
- Tolérance cutanée documentée : le potentiel irritant et allergisant a été écarté par un test HRIPT indépendant de six semaines, renforçant la confiance dans l'usage quotidien.
- Formule sans silicone : supprime le risque de contamination des surfaces destinées à recevoir une peinture ou un revêtement, point critique dans certains procédés industriels.

Applications

Stokoderm® Protect s'intègre dans tout programme de soin cutané professionnel où la peau des mains est régulièrement exposée à des salissures légères à moyennes. La crème est appliquée avant chaque période travaillée et renouvelée après le lavage des mains, selon une dose de 1 ml répartie sur l'ensemble de la main, y compris les espaces interdigitaux et le contour des ongles.

Les secteurs d'usage couverts incluent notamment : l'industrie générale et automobile (contact fréquent avec huiles, graisses et lubrifiants), l'industrie agro-alimentaire et la restauration hors foyer (exposition aux détergents et à l'eau), la santé et les services à la personne (port prolongé de gants), le commerce de détail et les magasins professionnels (manipulation de produits variés), ainsi que les entreprises de propreté et le secteur tertiaire.

La formule sans silicone convient particulièrement aux environnements où des surfaces doivent être peintes ou revêtues après manipulation. Dans les ateliers de fabrication du caoutchouc, la compatibilité avec le procédé de vulcanisation a été validée par des tests indépendants, ce qui permet une intégration sans risque dans la routine de soin des opérateurs.

Informations techniques


Attributs
Conditionnement12
Capacité0,1 l
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,60 HT
/ 12 unités
123,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Conditionnement

Capacité

Sélectionner les références (2)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.