Crème de protection de la peau Deb Skin Care (SC Johnson) STOKODERM UNIVERSAL PURE 1L, Conditionnement : Cartouche | Capacité : 1 l

Cartouche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Deb Skin Care (SC Johnson) :STOKODERM UNIVERSAL PURE 1L
Rubix :0486-6149442
Fabricant :SGP1L
EAN :4016208100080
CREME STOKODERME UNIVERSAL PURE CARTOUCHE 1L

Résumé technique

Conditionnementcartouche
Capacité1 l

Documents

Détails articles : CREME STOKODERME UNIVERSAL PURE CARTOUCHE 1L


Stokoderm® Universal PURE de SC Johnson est une crème de protection cutanée universelle à triple action. Elle protège la peau contre les substances à base d’eau et d’huile, tout en améliorant la préhension des outils et le confort sous les gants. Sa formule sans parfum et sans colorant convient aux environnements professionnels variés.

Caractéristiques :
Stokoderm® Universal PURE repose sur une formule unique à triple action qui forme un film protecteur non collant contre les substances telles que les huiles, graisses, lubrifiants, détergents, etc. L’absorption rapide favorise une utilisation régulière sans altérer la dextérité lors de la manipulation d’outils manuels. La présence de salicylate de zinc contribue à resserrer la peau et à améliorer la préhension, tout en participant au confort sous les gants. La glycérine agit comme agent hydratant afin de limiter la sécheresse cutanée après application. La formule, proche du pH naturel de la peau, aide à préserver l’équilibre du manteau acide. Dépourvue de silicone, elle réduit les risques d’incompatibilité lors d’opérations de peinture ou de revêtement de surface. Testée dermatologiquement par HRIPT, elle présente un très faible potentiel allergène.

Spécifications :
- Format : crème.
- Conditionnements : cartouche 1 L ou tube de 100 ml.
- pH : 4,0 à 6,5.
- Durée de conservation : 30 mois dans l’emballage non ouvert à température ambiante.
- Ingrédients principaux : aqua (water), isopropyl palmitate, polyglyceryl-3 methylglucose distearate, glycérine, zinc salicylate.
- Sans parfum.
- Sans colorant.
- Sans silicone.

Normes :
- Certification HACCP International : certifie que le produit et ses distributeurs peuvent convenir à une utilisation dans des installations appliquant une démarche HACCP, en zone alimentaire SSZ, sans contact direct avec les denrées alimentaires.
- Certification ECARF : atteste de la conformité aux critères de tolérance cutanée définis par la Fondation européenne de recherche sur les allergies.
- Règlement (CE) n° 1223/2009 : produit cosmétique conforme à la réglementation européenne relative aux produits cosmétiques.
- BS EN 455-2:2009 : méthodologie de test confirmant l’absence d’effet néfaste sur les propriétés en traction des gants en latex, vinyle et nitrile.
- BS EN ISO 4120:2007 : test triangulaire d’analyse sensorielle déclarant l’absence d’effet néfaste sur les denrées alimentaires.

Points forts

- Réduction des salissures cutanées grâce à un film protecteur efficace contre les substances aqueuses et huileuses.
- Amélioration de la préhension des outils via la présence de salicylate de zinc.
- Confort accru sous gants et maintien de la dextérité lors des opérations manuelles.
- Limitation des risques d’irritation grâce à une formulation hypoallergénique testée dermatologiquement.
- Compatibilité avec les opérations de peinture ou de revêtement en raison de l’absence de silicone.

Applications

Stokoderm® Universal PURE s’utilise avant le travail sur peau propre et sèche pour protéger contre des salissures légères à moyennes d’origine aqueuse ou non aqueuse. Elle convient aux secteurs tels que l’industrie, l’agro-alimentaire, l’automobile, la logistique, les entreprises de propreté, la santé et la restauration hors foyer. Son emploi est adapté aux environnements à fort trafic et aux postes nécessitant le port de gants en latex, vinyle ou nitrile, ainsi qu’aux activités impliquant la manipulation d’huiles, graisses, lubrifiants ou détergents.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementcartouche
Capacité1 l
74,39 € HT
/ unité
89,27 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.