Crème de protection de la peau SC Johnson Professional SPC100ML, Conditionnement : 12 tubes | Capacité : 0.1 l

Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SC Johnson Professional :SPC100ML
Rubix :0486-6149420
EAN :4016208103135
LOTION STOKODERM SUN PROTECT 50 (UVA, UVB, UVC) TUBE 100ML

Résumé technique

Conditionnement12 tubes
Capacité0,1 l

Documents

Détails articles : LOTION STOKODERM SUN PROTECT 50 (UVA, UVB, UVC) TUBE 100ML


La crème solaire SC Johnson Stokoderm® Sun Protect 50 PURE protège efficacement la peau des rayons UV. Avec son indice 50, elle limite les effets du soleil et des sources artificielles de rayonnement. Sa formule résistante à l’eau, testée dermatologiquement, s’adapte aussi bien aux conditions extérieures qu’aux environnements industriels.

Caractéristiques :
Cette crème combine une protection étendue contre les rayons UVA, UVB et UVC, répondant ainsi aux besoins spécifiques des travailleurs exposés à des environnements extérieurs ou à des sources de rayonnements artificiels tels que le soudage à l’arc. Sa formule sans parfum, sans colorant et sans silicone limite les risques d’allergies ou d’incompatibilités avec d’autres produits. Enrichie en glycérine, elle hydrate la peau et laisse une sensation douce, sans effet gras. Sa texture légère facilite l’application régulière et encourage son utilisation continue, même dans des conditions difficiles.

Spécifications :
- Référence SPC100ML.
- Indice de protection solaire : SPF 50.
- Protection : UVA, UVB et UVC.
- Résistance à l’eau confirmée par tests (SPF 50 conservé après 80 min dans l'eau).
- pH : entre 7,2 et 7,8.
- Texture : crème légère non grasse.
- Durée de conservation : 30 mois à température ambiante (non ouvert).
- Conditionnement : tube 100 ml.
- Couleur : blanche.
- Testée sous contrôle dermatologique indépendant.
- Contient de la glycérine (agent hydratant).
- Formulation saine sans parfum, colorant ou silicone.

Normes :
- Conformité au règlement européen CE n°1223/2009 relatif aux produits cosmétiques.
- Test d’efficacité UVB réalisé selon la norme ISO 24444.
- Évaluation de la protection UVA effectuée selon la norme ISO 24443.
- Essai de résistance à l’eau selon ISO 24444.
- Test d’efficacité UVC in vitro utilisant une méthode dérivée de la norme ISO 24443.
- Compatibilité avec la fabrication du caoutchouc selon DIN EN ISO/IEC 17025.

Points forts

- Protection complète : défense efficace contre les rayons UVA, UVB et UVC, y compris ceux issus de procédés industriels.
- Confort d’utilisation : texture non grasse, sans parfum et sans colorant, idéale pour les peaux sensibles.
- Hydratation durable : présence de glycérine pour prévenir la sécheresse cutanée et maintenir la douceur de la peau.
- Compatibilité industrielle : testé pour ne pas interférer avec les procédés de vulcanisation du caoutchouc.

Applications

Cette crème solaire est destinée aux professionnels travaillant en extérieur et exposés aux rayonnements solaires, tels que les ouvriers du BTP, les techniciens de maintenance, ou les travailleurs agricoles. Elle est également adaptée aux environnements industriels où les rayonnements UVC sont générés artificiellement, par exemple lors des opérations de soudage à l’arc, au TIG ou au MIG.

Informations techniques


Attributs
Conditionnement12 tubes
Capacité0,1 l
Promotion
Au lieu de 21,47
8,75 HT
/ unité
10,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.