Pince pneumatique SMC MHF2-8D

Pince pneumatique série MHF2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MHF2-8D
Rubix :0338-2048779
Fabricant :MHF2-8D
EAN :3618036384956
PINCE MHF2 D=8 MHF2-8D

Résumé technique

Typepréhenseur pneumatique
Course du cylindre8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MHF2 D=8 MHF2-8D


La série MHL de pinces pneumatiques a été conçue pour des applications nécessitant une plage de déplacement étendue des doigts de la pince. La pince MHL est idéale pour saisir des objets de tailles variées Le mouvement des doigts est synchronisé par un mécanisme de pignon et crémaillère. La construction à double piston permet d'offrir une pince compacte avec une grande force de maintien. Disponible dans les alésages 10, 16, 20, 25, 32 et 40. Les options de montage en ligne (trous taraudés ou trous traversants) ou de montage latéral sont disponibles. Des détecteurs peuvent être intégrés.
Pince ouverture parallele profile etroit serie mhf2

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur pneumatique
Course du cylindre8 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
684,77 € HT
/ unité
821,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours