Rouleau abrasif pour Pencil Norton 66261129493
Spirapoints - BLAZE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :66261129493
Rubix :0059-0538223
EAN :3157629706107

Documents
Détails articles : SPIRAPOINTE 10X38X3,2 R920 C80 BLAZE CMR5 UE50
Avec un choix exceptionnel de formes, de dimensions et de grains, la nouvelle gamme de spécialités est destinée aux applications générales ainsi qu’à des travaux plus spécifiques. Idéale pour le meulage et le ponçage de composants aux formes complexes et profilées, ou encore pour le meulage de précision à grande vitesse.
Points forts
Le grain céramique offre une productivité surpassant tous les produits concurrents, une coupe rapide et une longue durée de vie.
Le traitement anti-échauffement permet une coupe à basse température ainsi qu’une réduction de l’encrassement et de l’usure sur l’acier inoxydable, le cobalt, inconel, et le titane.
Le système de liant amélioré prolonge la tenue du grain et augmente la durée de vie du produit.
Le traitement anti-échauffement permet une coupe à basse température ainsi qu’une réduction de l’encrassement et de l’usure sur l’acier inoxydable, le cobalt, inconel, et le titane.
Le système de liant amélioré prolonge la tenue du grain et augmente la durée de vie du produit.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 38 mm |
|---|---|
| Largeur | 3 mm |
| Diamètre | 10 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,08 € HT
/ unité
4,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h