Rouleau abrasif pour Pencil Norton 66261129489

Spirapoints - BLAZE

Voir les informations techniques

Références

Norton :66261129489
Rubix :0059-0538014
EAN :3157629706060
SPIRAPOINTE 13X38X3 R920 GR 60 UE50

Résumé technique

Longueur38 mm
Largeur13 mm
Diamètre13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SPIRAPOINTE 13X38X3 R920 GR 60 UE50


Avec un choix exceptionnel de formes, de dimensions et de grains, la nouvelle gamme de spécialités est destinée aux applications générales ainsi qu’à des travaux plus spécifiques. Idéale pour le meulage et le ponçage de composants aux formes complexes et profilées, ou encore pour le meulage de précision à grande vitesse.

Points forts

Le grain céramique offre une productivité surpassant tous les produits concurrents, une coupe rapide et une longue durée de vie.
Le traitement anti-échauffement permet une coupe à basse température ainsi qu’une réduction de l’encrassement et de l’usure sur l’acier inoxydable, le cobalt, inconel, et le titane.
Le système de liant amélioré prolonge la tenue du grain et augmente la durée de vie du produit.

Informations techniques


Attributs
Longueur38 mm
Largeur13 mm
Diamètre13 mm
Grain60
215,00 € HT
/ 50 unités
257,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours