Rouleau abrasif pour Pencil Norton 66261128988

Pencils BLAZE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Norton :66261128988
Rubix :0059-0537891
EAN :3157629704240
PENCIL 10X38X3 R920 GR 80 UE50

Résumé technique

Longueur38 mm
Largeur3 mm
Diamètre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PENCIL 10X38X3 R920 GR 80 UE50


Une nouvelle génération de spécialités abrasives pour les applications sur métaux Constituées de grains abrasif céramique et d’un support coton lourd, cette nouvelle génération de spécialités abrasives surpasse tous les produits concurrents présents sur le marché. Elles vous assurent une coupe rapide et efficace sur les aciers inoxydables, le cobalt, l’inconel, le titane et tous les métaux difficile à travailler.

Points forts

Le grain céramique offre une productivité surpassant tous les produits concurrents, une coupe rapide et une longue durée de vie Le traitement anti-échauffement permet une coupe à basse température ainsi qu’une réduction de l’encrassement et de l’usure sur l’acier inoxydable, le cobalt, inconel, et le titane Le système de liant amélioré prolonge la tenue du grain et augmente la durée de vie du produit

Applications

Ponçage

Informations techniques


Attributs
Longueur38 mm
Largeur3 mm
Diamètre10 mm
Grain80
184,68 € HT
/ 50 unités
221,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours