Références
Norton :66261129496
Rubix :0059-0538015
EAN :3157629706138

Détails articles : SPIRAPOINTE 13X38X3 R920 GR 80 UE50
Avec un choix exceptionnel de formes, de dimensions et de grains, la nouvelle gamme de spécialités est destinée aux applications générales ainsi qu’à des travaux plus spécifiques. Idéale pour le meulage et le ponçage de composants aux formes complexes et profilées, ou encore pour le meulage de précision à grande vitesse.
Points forts
Le grain céramique offre une productivité surpassant tous les produits concurrents, une coupe rapide et une longue durée de vie.
Le traitement anti-échauffement permet une coupe à basse température ainsi qu’une réduction de l’encrassement et de l’usure sur l’acier inoxydable, le cobalt, inconel, et le titane.
Le système de liant amélioré prolonge la tenue du grain et augmente la durée de vie du produit.
Le traitement anti-échauffement permet une coupe à basse température ainsi qu’une réduction de l’encrassement et de l’usure sur l’acier inoxydable, le cobalt, inconel, et le titane.
Le système de liant amélioré prolonge la tenue du grain et augmente la durée de vie du produit.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 38 mm |
|---|---|
| Largeur | 13 mm |
| Diamètre | 13 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,00 € HT
/ 50 unités
257,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
