Rouleau abrasif pour Pencil Roebuck 886498

Rouleau de cartouche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :886498
Rubix :R600-0719650
EAN :3660338399183
ROULEAU DROIT 10X25 - G120

Résumé technique

Longueur25 mm
Largeur10 mm
Diamètre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEAU DROIT 10X25 - G120


Rouleau de cartouche AOX

Points forts

Excellente solution pour pénétrer dans les petits espaces ou les zones complexes que d’autres formes abrasives ne peuvent pas atteindre. Le grain abrasif en oxyde d’alumine de qualité supérieure offre une bonne cadence de coupe et une bonne durée de vie du produit pour les applications polyvalentes.

Applications

Acier et alliages métalliques

Informations techniques


Attributs
Longueur25 mm
Largeur10 mm
Diamètre10 mm
Grain120
1,11 € HT
/ unité
1,33 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h