Manchon Norton 63642528498

Spirabande R822

Voir les informations techniques
Références
Norton :63642528498
Rubix :0059-0027957
EAN :3157620311508
SPIRABANDE SB 45X30 R822 GR 36 NORZON (STK) UE=100
Résumé technique
Diamètre45 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SPIRABANDE SB 45X30 R822 GR 36 NORZON (STK) UE=100


S'ajuste sur un mandrin caoutchouc expansible à tige acier.

Points forts

Finition soignée. Facile à monter. Temps d'arrêt réduits. Construction résistante. Coupe agressive.

Applications

S'ajuste sur un mandrin caoutchouc expansible à tige acier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre45 mm
Largeur30 mm
Grain36
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,96 HT
/ 100 unités
301,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours