Références
Pferd Tools :GSB 1325 Z 80
Rubix :0060-0513526
Fabricant :42217065
EAN :4007220804889

Détails articles : MANCHON GSB 13X25 Z 80 42217065
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon zirconien Z L'aptitude à la coupe extrêmement agressive du corindon zirconien est améliorée avec une pression d'appui plus forte et assure un excellent enlèvement de matière.L'exécution corindon zirconien convient à un rendement d'enlèvement de matière très élevé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 13 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,00 € HT
/ 100 unités
213,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours