Outillage pour peinture SAM SP-50

Spatule de peintre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :SP-50
Rubix :0149-5398740
EAN :3272670753068
SPATULE DE PEINTRE 50 MM

Résumé technique

Typespatule de peintre 50 mm

Documents

Détails articles : SPATULE DE PEINTRE 50 MM


Spatules de peintre. Poignée bimatière antidérapante.
largeur 50 mm

Informations techniques


Attributs
Typespatule de peintre 50 mm
22,96 € HT
/ unité
27,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type