Outillage pour peinture PPG coatings 231876

Tuyau d'air 1,50 m avec raccord universel fileté 1/4 NPT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PPG coatings :231876
Rubix :1293-8098255
TUYAU D AIR 1.50M AVEC RACCORD UNIVERSEL FILETE 1/4 NPT

Résumé technique

Typetuyau d air 1.50m avec raccord universel filete 1/4 npt

Documents

Détails articles : TUYAU D AIR 1.50M AVEC RACCORD UNIVERSEL FILETE 1/4 NPT


Tous les tuyaux sont fournis avec deux raccords : un écrou B se fixant au pistolet ou matériel Semco® , et une connection rapide pour le réseau d?air comprimé. Un tuyau universel Semco® à raccord femelle 1/4 NPT est disponible. Longueur : 1,5 mètre (5 ft.).

Informations techniques


Attributs
Typetuyau d air 1.50m avec raccord universel filete 1/4 npt
232,96 HT
/ unité
279,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (56) jours