Outillage pour peinture 3M 16114

3M PPS Set de poches jetables et couvercles

Voir les informations techniques

Références

3M :16114
Rubix :0069-0380617
Fabricant :7100067512
LOT DE 50 POCHES JETABLE 170 ML

Résumé technique

Typekit couvercle et doublure

Détails articles : LOT DE 50 POCHES JETABLE 170 ML


  • Conçu uniquement pour une utilisation avec les produits 3M PPS. Non compatible avec les produits 3M PPS 2.0.
  • Les kits contiennent des couvercles jetables avec des filtres microniques, des poches et des bouchons d'étanchéité
  • Disponible pour les godets et bagues de serrage 3M PPS de quatre tailles de 180 ml à 850 ml pour des travaux allant des retouches peinture ponctuelles aux réparations importantes.
  • Le système de préparation de peinture 3M PPS est une solution jetable tout-en-un pour mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser des peintures
  • Le système permet au peintre de pulvériser uniformément à 90 degrés la surface, quelle que soit son orientation (même à l'envers)
  • Réduit les risques de contamination extérieure, assure un transfert constant et réduit la consommation de peinture
  • Le système de préparation de peinture 3M PPS réduit la consommation de solvant et le temps de préparation et de nettoyage.
  • Les bouchons d'étanchéité permettent l'étanchéité temporaire et la protection des peintures non catalysées

Les kits de couvercles et poches 3M PPS (première version - non compatible avec les articles PPS 3M 2.0) contiennent chacun 50 (ou 75) couvercles jetables avec filtres intégrés pour filtrer la peinture pendant la pulvérisation, ainsi que 50 poches et 24 bouchons d'étanchéité à utiliser avec le système de préparation de peinture 3M PPS. Les kits sont disponibles en quatre tailles pour un éventail de réparations allant de grandes à petites. Le système de préparation de peinture 3M PPS est un système de peinture complet qui permet au peintre de mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser des peintures.

3M™ PPS™ Lid & Liner Kits (first version - not compatible with 3M™ PPS™ Series 2.0 items) each contain 50 (or 75) disposable lids with welded-in filters to strain paint material while spraying, along with 50 liners and 24 sealing plugs for use with the 3M™ PPS™ Paint Preparation System. Kits are available in four sizes for a range of jobs from large to small. 3M™ PPS™ Paint Preparation System is a complete painting system that allows the painter to measure, mix, filter and spray paint materials.

Points forts

Conçu et destiné uniquement à être utilisé avec les articles 3M™ PPS™. Non compatible avec les articles 3M™ PPS™ Series 2.0.
Les kits contiennent des couvercles jetables avec filtres en microns, godets et bouchons d’étanchéité
Disponible pour les godets et colliers 3M™ PPS™ en quatre tailles, de 180 ml à 850 ml, pour des travaux allant des retouches localisées aux réparations importantes
Le système de préparation de peinture 3M™ PPS™ est une solution jetable tout-en-un pour le dosage, le mélange, la filtration et la pulvérisation des matériaux de peinture
Le système permet au peintre de pulvériser de manière constante à 90 degrés par rapport à la pièce, quelle que soit l’orientation de la pièce (même à l’envers)
Réduit le risque de contamination externe, assure un transfert de matière constant et contribue à réduire la consommation de peinture
Le système de préparation de peinture 3M™ PPS™ réduit la consommation de solvant de nettoyage et diminue le temps de préparation et de nettoyage.
Les bouchons d’étanchéité permettent une fermeture temporaire et la protection des matériaux de peinture non catalysés

Applications

Vernis transparent Mélange Apprêt

Informations techniques


Attributs
Typekit couvercle et doublure
129,82 € HT
/ lot
155,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type