Outillage pour peinture SAM SP-30

Spatule de peintre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :SP-30
Rubix :0149-5398743
EAN :3272670753051
SPATULE DE PEINTRE 30 MM

Résumé technique

Typespatule de peintre 30 mm

Documents

Détails articles : SPATULE DE PEINTRE 30 MM


Spatules de peintre. Poignée bimatière antidérapante.
largeur 30 mm

Informations techniques


Attributs
Typespatule de peintre 30 mm
20,79 € HT
/ unité
24,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type