Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC EX9-AC100EN-PSRJ
Spare part
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :EX9-AC100EN-PSRJ
Rubix :0338-2272699
Fabricant :EX9-AC100EN-PSRJ
EAN :3618036109009
Détails articles : OUTIL DE MESURE EX9-AC100EN-PSRJ
L'interface série de l'EX600 offre une suite complète de diagnostics et de paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. L'EX600 offre une excellente flexibilité, y compris des options d'entrée numérique, de sortie numérique et d'unité d'entrée analogique. Avec l'utilisation de blocs de sortie D-sub, un maximum de 9 collecteurs D-sub distants peuvent être connectés à un module de communication EX600. Cette interface série est compatible avec les séries SV1000/2000/3000, VQC1000/2000/4000, S0700 et les nouvelles vannes de la série SY. Les protocoles disponibles sont PROFIBUS-DP®, DeviceNet™, CC-Link, Ethernet I/P™ et EtherCAT®, PROFINET, POWELINK et CC-Link IE Field™.
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de communication |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,18 € HT
/ unité
290,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h