Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo T-30-RT

Bouton

Voir les informations techniques

Références

Festo :T-30-RT
Rubix :0326-2203385
Fabricant :10014
EAN :4052568021030
BOUTON POUSSOIR T-30-RT 10014

Résumé technique

Typepressostat

Détails articles : BOUTON POUSSOIR T-30-RT 10014


bouton-poussoir T-30-RT pour distributeurs de base SV, SVS, SVOS. Diamètre de montage=30,5 mm, Degré de protection=IP40, Poussée=14 N, Poids du produit=22 g, Couleur=rouge

Informations techniques


Attributs
Typepressostat
33,10 € HT
/ unité
39,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours