Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S4-1-A2G2-G14
VABF Élément fonctionnel selon ISO 15407-2
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S4-1-A2G2-G14
Rubix :0326-2593137
Fabricant :539721
EAN :4052568090074
Détails articles : EMBASE D VABF-S4-1-A2G2-G14 VABFS41A2G2G14
Embase juxtaposable d'angle VABF-S4-1-A2G2-G14 Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, raccords de travail 2 et 4, angle de 90°. Largeur=26 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion angulaire |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,19 € HT
/ unité
63,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours