Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SS5Y5-41-02-C6F-Q
Manifold multiple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SS5Y5-41-02-C6F-Q
Rubix :0338-2049175
Fabricant :SS5Y5-41-02-C6F-Q
EAN :3618036210071
Documents
Détails articles : EMBASE MULTIPLE SS5Y5-41-02-C6F-Q
La série SY offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. Disponible en version à port de corps ou à montage sur plaque de base, le SY peut être utilisé individuellement ou avec un collecteur.
Embase multiple
Informations techniques
Attributs
| Type | embase multiple ss5y5-41-02-c6f-q |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,16 € HT
/ unité
70,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours