Combinaison jetable Honeywell 4503004-S, Taille : S | Matière principale : Polyéthylène
Spacel 3000 AP EBJ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :4503004-S
Rubix :0491-6103299
EAN :3603837501572

Documents
Détails articles : COMBINAISON SPACEL 3000 APEBJ TS JAUNE TYPE 6 BTE DE 25
Combinaison en film polyéthylène jaune tri-couches. Épaisseur 100 µm. Protection renforcée. Zipper et coutures soudés. Modèle avec poignets et chevilles élastiqués, aération dorsale. Normes EN13982 / EN13034 / EN14126.
Points forts
Excellente résistance à l abrasion, déchirure et perforation. Combinaison étanche aux liquides destinée à protéger contre les produits chimiques. Élongation de la matière jusqu à 400 %. Son nouveau design offre une meilleure ergonomie et protection.
Applications
Pour le nettoyage industriel, le sanitaire, la maintenance industrielle, la chimie, l'industrie pharmaceutique et laboratoires, les services d’urgence, les interventions sur zones polluées.
Informations techniques
Attributs
| Taille | s |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur | jaune |
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
514,75 € HT
/ 25 unités
617,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours