Caleçon fonctionnel Damart 47226-BLEU GARDE-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Noir | Matière principale : Textile

Sous-vêtements retardateurs de flamme Caleçon

Voir les informations techniques

Références

Damart :47226-BLEU GARDE-3XL
Rubix :L410-6240966
Fabricant :47226-BLEU GARDE-3XL
EAN :3602808649961
SOUS-VETEMENTS CALECON 3XL CAL RETARDATEUR DE FLAMME 3XL

Résumé technique

Couleurnoir
Taille3xl
Matière principaletextile

Détails articles : SOUS-VETEMENTS CALECON 3XL CAL RETARDATEUR DE FLAMME 3XL


Caleçon première couche. Doit être complété par l'équipement EPI. Protège du contact accidentel avec une flamme et dissipe les charges électrostatiques. Tricot très doux et respirant. Large braguette. Coutures plates et décalées. OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/1– IFTH. Normes : EN ISO 11612-A1B1C1, EN1149-5 Classe 1.

Points forts

Coupe ergonomique / Allié indispensable de l'équipement EPI.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taille3xl
Matière principaletextile
72,27 HT
/ unité
86,72 TTC

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.