Couche de base thermique GISS 873288, Taille : 3XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester

Sous-pull Grund MicroPolaire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :873288
Rubix :C600-6150584
EAN :3660338269073
SOUS-PULL POLAIRE GRUND 200G NOIR TXXXL

Résumé technique

Couleurnoir
Taille3xl
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SOUS-PULL POLAIRE GRUND 200G NOIR TXXXL


Ce sous pull micropolaire Grund de GISS est fonctionnel et confortable, conçu pour un usage professionnel quotidien dans les environnements froids. 

Caractéristiques :
Fabriqué à partir d'un tissu micropolaire 100 % polyester, ce sous pull combine légèreté et isolation thermique. Le col montant zippable jusqu'en haut intègre une sous-patte anti-froid qui prévient les infiltrations d'air. La fermeture à glissière est en plastique avec un curseur en plastique également, ce qui limite les risques d'oxydation et offre une ouverture facile sans risque d'accrochage. Son traitement anti-peluche garantit un aspect net et pro même après plusieurs lavages. 

Spécifications :
- Plusieurs tailles disponibles.
- Matière : 100 % polyester micropolaire.
- Couleur : noir.
- Coupe : droite.
- Col : montant.
- Grammage : 200 g/m².
- Fermeture : zip plastique (jusqu'en haut du col).
- Traitement : anti-peluche.
- Température de lavage maximale : 30 °C.

Informations sur la marque :
Lancée en France il y a plus de 25 ans, GISS est spécialisée dans les EPI et les accessoires de sécurité. La marque sert aujourd'hui près de 40 000 clients en Europe, en mettant l'accent sur la qualité, la fiabilité et la conformité aux normes européennes. GISS conçoit des produits alliant confort, sécurité et performance, avec un bon rapport qualité-prix. 

Points forts

- Isolation thermique efficace grâce au tissu micropolaire 200 g/m².
- Confort accru avec une coupe droite et un col zippé ajusté.
- Entretien facile : lavable à 30 °C avec traitement anti-bouloches.

Applications

Ce sous pull Grund micropolaire est conçu pour une utilisation en environnement de travail modéré. Il convient parfaitement pour les techniciens, les logisticiens, les personnels d'entrepôts, les artisans ou les opérateurs travaillant dans des locaux non chauffés ou partiellement exposés au froid. Il est recommandé comme couche intermédiaire sous une veste de travail en automne ou en hiver.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taille3xl
Matière principalepolyester
Matièrepolyester
Promotion
Au lieu de 15,95 €
14,90 € HT
/ unité
17,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.