Couche de base thermique GISS 873292, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Fibre Zargun

Sous-Pull BJÖRN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :873292
Rubix :C600-6150587
EAN :3660338269103
SOUS-PULL BJORN THERMIQUE ZARGUN NOIR TL

Résumé technique

Couleurnoir
Taillel
Matière principalefibre zargun
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SOUS-PULL BJORN THERMIQUE ZARGUN NOIR TL


Le sous-pull BJÖRN de GISS est un vêtement technique conçu pour offrir une protection thermique supérieure dans des environnements froids. Offrant plus qu'une isolation, il réfléchit les infrarouges pour une meilleure conservation de la chaleur corporelle. 

Caractéristiques :
Le sous-pull BJÖRN est fabriqué en micropolaire haute densité intégrant la fibre Zargun®, une technologie innovante intégrant du dioxyde de zirconium qui agit comme une barrière naturelle aux rayonnements infrarouges. Cette fibre assure un confort thermique durable en retenant la chaleur émise par le corps tout en laissant évacuer l’humidité. Le tissu est également coupe-vent, protégé contre les UV et résistant au boulochage. Avec son toucher doux, sa facilité d'entretien et sa souplesse, il assure un excellent niveau de confort même en environnement particulièrement froid.

Spécifications :
- Composition : 95 % polyester céramique / 5 % élasthanne.
- Poids du tissu : 230 g/m².
- Technologie textile : Fibre Zargun® à haute densité.
- Fonction thermique : rétention de chaleur par barrière infrarouge.
- Propriétés supplémentaires : coupe-vent, protection UV.
- Tissu : micropolaire densifiée.
- Entretien : lavage en machine à 40 °C, sans adoucissant.
- Bonne résistance au boulochage.
- Nombreuses tailles disponibles.

Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS conçoit des solutions de protection individuelle pour les professionnels de l’industrie. La marque dessert aujourd’hui près de 40 000 clients dans toute l’Europe. GISS propose une gamme complète d’EPI couvrant huit grandes familles de produits : protection de la tête, des yeux, du visage, des voies respiratoires, des mains, du corps, des pieds et antichute. Chaque produit est conçu pour allier qualité, confort et sécurité, avec un excellent rapport qualité/prix. La marque s’appuie sur des fournisseurs internationaux sélectionnés et est distribuée par Rubix dans plus de 650 agences dans 22 pays.

Points forts

- Confort thermique durable grâce à la fibre Zargun®, même dans des conditions froides intenses.
- Excellente respirabilité avec évacuation efficace de l’humidité corporelle.
- Entretien facile en machine, résistance accrue au boulochage.
- Protection supplémentaire contre le vent et les UV.

Applications

Le sous-pull BJÖRN est idéal pour les professionnels travaillant en environnement extérieur ou non chauffé, notamment dans les secteurs de la logistique, du bâtiment, de la maintenance, de l’agriculture ou encore de l’industrie. Il peut être porté seul sous une veste ou comme couche intermédiaire dans un ensemble thermique. 

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taillel
Matière principalefibre zargun
Matièrefibre zargun®
Promotion
Au lieu de 47,55 €
38,90 € HT
/ unité
46,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.