Caleçon fonctionnel Chatard VILOFTPANT-L, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Élasthanne
Sous-pantalon thermique ThermoVILOFT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Chatard :VILOFTPANT-L
Rubix :8583-6210145

Documents
Détails articles : SOUS VETEMENT THERMIQUE TL BAS DU CORPS - BLEU MARINE
VILOFT® appartient à la famille des Viscoses. Viloft• a des caractéristiques bactériostatiques de thermo-contrôle et d´absorption d´humidité, qui lui permet de se démarquer des autres fibres similaires.
Avec VILOFT® il est possible de fabriquer des sous-vêtements chauds d’un excellent confort et d’une très grande souplesse avec une ventilation qui permet d’éliminer très facilement la transpiration du corps humain.
VILOFT® a été créé pour satisfaire les clients qui exigent un toucher doux et agréable.
Avec VILOFT® il est possible de fabriquer des sous-vêtements chauds d’un excellent confort et d’une très grande souplesse avec une ventilation qui permet d’éliminer très facilement la transpiration du corps humain.
VILOFT® a été créé pour satisfaire les clients qui exigent un toucher doux et agréable.
- Tissu Jersey Stretch ± 210 g/m2 VILOFT® / Polyester / Elasthanne.
- Très bonne isolation thermique à la fois chaud, respirant et près du corps.
- Coupe Slim Fit avec de nombreuses coutures plates anti irritation s’adaptant à la morphologie du porteur.
- Ceinture élastique.
- Bas de jambes en tricot bord cote;
- Tailles S à 3XL (taille Supérieure et sur mesure possible sur demande).
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | élasthanne |
| Matière | elasthanne / jersey stretch viloft / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,96 € HT
/ unité
57,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h