Distributeur pneumatique SMC VHK3A-10F-10F

Soupape mécanique

Voir les informations techniques

Références

SMC :VHK3A-10F-10F
Rubix :0338-2500995
Fabricant :VHK3A-10F-10F
EAN :3618036585247
VANNE MINI A DECOMPRESSION PS10 PLAST INSTANTANE TUBE 10

Résumé technique

Typevanne 2/2 et 3/2 a cde manuelle serie vhk
Nombre d’orifices3

Détails articles : VANNE MINI A DECOMPRESSION PS10 PLAST INSTANTANE TUBE 10


Le robinet à doigt de la série VHK a une grande surface effective de 2. 0 à 17. 5mm². Cette série commence avec un diamètre extérieur de tube minimum de ø4. Le sens du robinet indique clairement si le robinet est ouvert ou fermé (de fermé à ouvert dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). La classification du bouton par différence de couleur facilite la distinction entre les vannes à 2 orifices (gris) et les vannes à 3 orifices (bleu). Le bouton du modèle optionnel résistant à la flamme est rouge, qu'il s'agisse d'une vanne à 2 ou à 3 orifices.

Points forts

Valve à doigt, standard
Fluide : air

Informations techniques


Attributs
Typevanne 2/2 et 3/2 a cde manuelle serie vhk
Nombre d’orifices3
20,53 € HT
/ unité
24,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h