Références
Festo :SME-8-K5-LED-24
Rubix :0326-2141111
Fabricant :175404
EAN :4052568075040

Résumé technique
| Type | capteur de proximite sme-8- k5-led-24 175404 |
|---|---|
| Tension, min. | 12 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PROXIMITE SME-8- K5-LED-24 175404
Interrupteur magnétique à lame pour rainure en T, pouvant être enfoncé dans le sens longitudinal.
Points forts
Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de proximite sme-8- k5-led-24 175404 |
|---|---|
| Tension, min. | 12 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | résine époxy, pc, pet, acier inoxydable fortement allié, tpe-u |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,56 € HT
/ unité
117,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours