Capteur de proximité Festo SIED-M12NB-ZS-S-L

SIED Capteur inductif

Voir les informations techniques

Références

Festo :SIED-M12NB-ZS-S-L
Rubix :0326-2573117
Fabricant :538267
EAN :4052568089009
CAPTEUR DE PROX SIED-M12NB-ZS-S-L

Résumé technique

Typesied
Tension, min.20 V
Tension, max.320 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SIED-M12NB-ZS-S-L


Capteur de proximité SIED-M12NB-ZS-S-L avec connecteur mâle, montage en saillie. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=(* selon la directive européenne CEM, * selon la directive européenne sur les équipements basse tension), Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Typesied
Tension, min.20 V
Tension, max.320 V
Matièrelaiton, pa, nickelé
89,88 € HT
/ unité
107,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours