Capteur de proximité Festo SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D

SMT-8 Détecteur de proximité

Voir les informations techniques

Références

Festo :SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
Rubix :0326-2570475
Fabricant :547860
EAN :4052568093020
CAPTEUR DE PROX SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D

Résumé technique

Typecapteur de prox smt-8g-ps-24v-e-0,3q-m8d
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D


Capteur de proximité SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D Magnetique, sans contact, pour les rainures en T. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Principe de mesure=magnéto-résistif, Température ambiante=-20 - 70 °C

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de prox smt-8g-ps-24v-e-0,3q-m8d
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrerenforcé pa, tpe-u
77,93 € HT
/ unité
93,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours