Capteur de proximité SMC D-A73HL

Capteur à lames A64

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :D-A73HL
Rubix :0338-2050204
Fabricant :D-A73HL
EAN :3618035638470
DETECTEUR REED 24VCA/CC A 110VCA D-A73HL

Résumé technique

Typedetecteur reed 24vca/cc a 110vca d-a73hl
Tension, min.24 V
Tension, max.24 V

Documents

Détails articles : DETECTEUR REED 24VCA/CC A 110VCA D-A73HL


Les interrupteurs à lames souples sont disponibles en version générale ou avec indication bicolore, ce qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la luminosité. Ils sont résistants aux champs magnétiques, à la chaleur et à une large gamme de configurations de détection ; Différentes longueurs de fil sont disponibles.
Detecteur serie d-

Informations techniques


Attributs
Typedetecteur reed 24vca/cc a 110vca d-a73hl
Tension, min.24 V
Tension, max.24 V
35,65 € HT
/ unité
42,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h