Capteur de proximité Festo SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6

Capteur de proximité

Voir les informations techniques

Références

Festo :SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6
Rubix :0326-2560330
Fabricant :579071
EAN :4052568262952
CAPTEUR DE PROX SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE

Résumé technique

Typesdbt-ms
Tension, min.7,5 V
Tension, max.18 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE


Capteur de proximité SDBT-BSW-1L-NU-W-0.3-N-M12 Forme=pour rainure en T, Selon la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Caractéristiques spécifiques=(* Résistant aux UV, * Résistant à l'huile, * Insensible aux zones de soudure, * Résistant aux projections de soudure)

Informations techniques


Attributs
Typesdbt-ms
Tension, min.7,5 V
Tension, max.18 V
Longueur de câble5 m
Température mini-40 °C
Température maxi85 °C
62,29 € HT
/ unité
74,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours