Capteur de proximité Festo SMT-10M-NS-24V-E-2,5-L-OE

SMT-10 Détecteur de proximité

Voir les informations techniques

Références

Festo :SMT-10M-NS-24V-E-2,5-L-OE
Rubix :0326-2487904
Fabricant :551377
EAN :4052568094775
CAPTEUR DE PROXIMITE SMT-10M-NS-24V-E-2,5-L-OE

Résumé technique

Typecapteur de proximite smt-10m-ns-24v-e-2,5-l-oe
Tension, min.5 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROXIMITE SMT-10M-NS-24V-E-2,5-L-OE


Capteur de proximité SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D Magnetique, sans contact, pour les rainures en C. Forme=pour rainure ronde, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Caractéristiques spécifiques=Résistant à l'huile

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de proximite smt-10m-ns-24v-e-2,5-l-oe
Tension, min.5 V
Tension, max.30 V
Matièrerenforcé pa, acier fortement allié inoxydable, tpe-u
68,03 € HT
/ unité
81,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours