Capteur de proximité SMC D-M9PEL
Interrupteur automatique à semi-conducteurs
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :D-M9PEL
Rubix :0338-2500916
Fabricant :D-M9PEL

Résumé technique
| Type | interrupteur automatique à semi-conducteurs |
|---|---|
| Tension, min. | 4,5 V |
| Tension, max. | 28 V |
Détails articles : DETECTEUR SERIE D-M9
SMC propose une variété d'interrupteurs automatiques pour les actionneurs et les pinces pneumatiques ; Les interrupteurs à semi-conducteurs sont disponibles en version générale ou avec une indication bicolore, ce qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la lumière ; Les interrupteurs à semi-conducteurs sont également disponibles avec une indication bicolore et une sortie de diagnostic, une indication bicolore résistante à l'eau, une temporisation d'arrêt intégrée (200 ms), une résistance aux champs magnétiques, une résistance à la chaleur et une large gamme de configurations de détection ; Différentes longueurs de fils de connexion sont disponibles.
Points forts
Entrée électrique : Application : circuit IC/Relais/PLC, 24V DC Relais/PLC.Tension d'alimentation : 5/12/24V DC (4.5 à 28V DC).Courant de charge : 5 à 40mA.
Informations techniques
Attributs
| Type | interrupteur automatique à semi-conducteurs |
|---|---|
| Tension, min. | 4,5 V |
| Tension, max. | 28 V |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,45 € HT
/ unité
65,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours