Capteur de proximité Festo SMTO-1-NS-S-LED-24-C

SMTO-1 Détecteur de proximité

Voir les informations techniques

Références

Festo :SMTO-1-NS-S-LED-24-C
Rubix :0326-2575445
Fabricant :151686
EAN :4052568117061
CAPTEUR DE PROX SMTO-1-NS-S-LED-24-C

Résumé technique

Typecapteur de prox smto-1-ns-s-led-24-c
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SMTO-1-NS-S-LED-24-C


Capteur de proximité SMTO-1-PS-K-LED-24-C avec diode électro-luminescente et circuit de protection intégré, sans jeu de fixation. Forme=parallélépipédique, Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Principe de mesure=magnéto-inductif

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de prox smto-1-ns-s-led-24-c
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrepc, pet, pom, pur, acier, zinc moulé sous pression
254,70 € HT
/ unité
305,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours