Capteur de proximité Balluff BUS005U
Capteur à ultrasons BUS005U
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BUS005U
Rubix :4239-2657190
Fabricant :BUS005U


Résumé technique
| Type | connecteur ø 47 mm - m12 à portée 5000mm |
|---|---|
| Tension, min. | 9 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT ULTRASON G1' (1,5M) M12 BUS M30E2-PWX-20/130-S92K-G1
Un capteur à ultrasons permet de détecter la présence d’un objet ou mesurer une distance, indépendamment de sa couleur, de sa transparence ou de sa surface. Il fonctionne par émission et réception d’ondes ultrasonores.
Capteur à ultrasons, Modèle = Ø 47 mm, Raccord process = G 1", Sortie de commutation = 2x PNP à fermeture / à ouverture (NO/NF), Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles, Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4571) PBT, TPU, Face sensible, matériau = PTFE, Portée = 200...5000 mm, Fréquence de commutation = 5 Hz, Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE, UKCA, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Fidélité de répétition = ± 0,15 % P.E., Résistance à la pression max. = 6 bar, Tension d'emploi Ub = 9...30 VDC
Capteur à ultrasons, Modèle = Ø 47 mm, Raccord process = G 1", Sortie de commutation = 2x PNP à fermeture / à ouverture (NO/NF), Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles, Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4571) PBT, TPU, Face sensible, matériau = PTFE, Portée = 200...5000 mm, Fréquence de commutation = 5 Hz, Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE, UKCA, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Fidélité de répétition = ± 0,15 % P.E., Résistance à la pression max. = 6 bar, Tension d'emploi Ub = 9...30 VDC
Points forts
Détection fiable quelle que soit la surface de l’objet
Haute précision et répétabilité
Installation simple grâce au connecteur standard
Résistant aux milieux difficiles (IP67)
Large plage de température pour usage industriel
Haute précision et répétabilité
Installation simple grâce au connecteur standard
Résistant aux milieux difficiles (IP67)
Large plage de température pour usage industriel
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence sur convoyeurs
Contrôle de position et de hauteur
Machines d’emballage et lignes de production
Environnements industriels exigeants
Détection de présence sur convoyeurs
Contrôle de position et de hauteur
Machines d’emballage et lignes de production
Environnements industriels exigeants
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur ø 47 mm - m12 à portée 5000mm |
|---|---|
| Tension, min. | 9 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
671,89 € HT
/ unité
806,27 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence