Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMK-A-R48-48A
Accouplement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMK-A-R48-48A
Rubix :0326-2568136
Fabricant :1133399
EAN :4052568104979
Détails articles : CARTER D ACCOUPLEMENT
Carter d'accouplement EAMK-A-R48-48A Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=255 g
Informations techniques
Attributs
| Type | carter d'embrayage eamk |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,82 € HT
/ unité
123,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours