Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRSG-M20X1,5
Chape de tige CRSG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRSG-M20X1,5
Rubix :0326-2462424
Fabricant :13572
EAN :4052568112141

Résumé technique
| Type | chape de tige acier axe rapide ap2 verin iso d80/d100 m20x1,5 |
|---|
Détails articles : CHAPE DE TIGE ACIER AXE RAPIDE AP2 VERIN ISO D80/D100 M20X1,5
Chape de tige CRSG-M20X1,5 inoxydable, selon DIN 8140. Taille=M20x1,5, Position de montage=indifférent, Selon la norme=ISO 8140, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 150 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | chape de tige acier axe rapide ap2 verin iso d80/d100 m20x1,5 |
|---|---|
| Raccordement 1 | m20x1,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,48 € HT
/ unité
451,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours