Références
SKF :TFL 516
Rubix :0301-1352541
EAN :7316573712558

Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER TFL 516 SKF
Pour compléter nos roulements, SKF fournit un large assortiment d'accessoires de roulements, tels que des manchons de serrage, des manchons de démontage et des écrous de blocage.
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire de palier tfl 516 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 70 mm |
| Diamètre extérieur | 89,4 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Série | tfl |
| Matière | hnbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,61 € HT
/ unité
51,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours