Etanchéité / obturateur SKF Z 210

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :Z 210
Rubix :0301-4013444
Fabricant :30426
EAN :7316577300782
RONDELLE D'ETANCHEITE Z 210 25 UNITES = 1 BTE UE25 SKF

Résumé technique

Typerondelle d'etancheite z 210 25 unites = 1 bte ue25 skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 210 25 UNITES = 1 BTE UE25 SKF


Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Les rondelles d’étanchéité SKF de type Z permettent de créer des joints à chicane performants, utilisés dans de nombreuses applications. Principalement recommandées pour les montages de roulements simples, elles constituent des solutions économiques à de nombreux problèmes d’étanchéité. L’efficacité de l'étanchéité dépend du type de rondelle (modèle standard ou F) et du nombre de rondelles utilisé.

Informations techniques


Attributs
Typerondelle d'etancheite z 210 25 unites = 1 bte ue25 skf
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur6 mm
Sériez
Matièreacier
383,25 € HT
/ 25 unités
459,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours