Chaussures BTP/enrobé Lemaitre Sécurité SROASBPNR-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
Sirocco ROAD SBP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :SROASBPNR-39
Rubix :4448-6132311
Fabricant :SROASBPNR39
EAN :3237154047392

Documents
Détails articles : CHAUSSURE HAUTE SIROCCO ROAD P39 NOIR
Conçues pour répondre aux exigences extrêmes des professionnels de l'asphalte, les chaussures de sécurité SIROCCO ROAD SBP de Lemaitre offrent une protection thermique exceptionnelle.
Caractéristiques :
Cette chaussure haute de sécurité a été spécialement développée pour les professionnels asphalteurs travaillant sur enrobés chauds. Elle diffère d'un modèle classique par sa tige en cuir pleine fleur hydrofuge, résistante aux hydrocarbures, et son intercalaire anti-chaleur qui assure une excellente isolation thermique. Sa semelle en PU/caoutchouc nitrile offre une résistance remarquable à la chaleur par contact direct. De plus, son profil ultra-plat et faiblement rainuré évite toute trace sur les surfaces. La doublure en textile 3D micro-aéré favorise la respirabilité, tandis que le col matelassé et la languette à soufflet garantissent un maintien confortable du pied. Grâce à son embout en polycarbonate et à l’insert anti-perforation en textile composite haute ténacité, cette chaussure montante assure une sécurité renforcée sans sacrifier le confort et la souplesse attendue d'une bonne chaussure.
Spécifications :
- Tige : cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 2 mm.
- Semelle : polyuréthane, caoutchouc et nitrile.
- Type de semelle : profil ultraplat, faiblement rainuré, non marquant.
- Résistance à la chaleur par contact : jusqu'à 300 °C.
- Embout de protection : polycarbonate, résistance 200 J.
- Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité, résistance > 1100 N.
- Doublure : textile 3D micro-aéré.
- Col : synthétique matelassé.
- Languette : cuir hydrofuge, avec soufflet cousu à l'extérieur.
- Poids (pointure 42) : 700 g par chaussure.
Normes :
Ces chaussures sont homologuées CE en respect du règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (Équipements de Protection Individuelle). Elles suivent les exigences de la norme EN ISO 20345 et affichent les protections suivantes :
- Résistance au glissement SRA (céramique + détergent).
- Résistance à la chaleur HRO (jusqu’à 300 °C par contact).
- Isolation thermique HI (semelle isolante contre la chaleur).
- Propriétés antistatiques (A).
- Absorption d’énergie au talon (E).
- Résistance aux hydrocarbures (FO).
- Résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau de la tige (WRU).
- Insert anti-perforation (>1100 N).
- Embout résistant à 200 J.
Informations sur la marque :
Lemaitre Sécurité est un fabricant français reconnu dans le domaine de la chaussure de sécurité. Basée à Val de Moder en Alsace, l’entreprise conçoit, développe et fabrique des chaussures innovantes répondant aux normes les plus exigeantes. Forte de plusieurs décennies d’expérience, Lemaitre s’impose par sa capacité à proposer des modèles adaptés à chaque métier, alliant confort, protection et performance. L’entreprise est engagée dans une démarche de qualité rigoureuse, avec un contrôle constant des matériaux et des procédés.
Caractéristiques :
Cette chaussure haute de sécurité a été spécialement développée pour les professionnels asphalteurs travaillant sur enrobés chauds. Elle diffère d'un modèle classique par sa tige en cuir pleine fleur hydrofuge, résistante aux hydrocarbures, et son intercalaire anti-chaleur qui assure une excellente isolation thermique. Sa semelle en PU/caoutchouc nitrile offre une résistance remarquable à la chaleur par contact direct. De plus, son profil ultra-plat et faiblement rainuré évite toute trace sur les surfaces. La doublure en textile 3D micro-aéré favorise la respirabilité, tandis que le col matelassé et la languette à soufflet garantissent un maintien confortable du pied. Grâce à son embout en polycarbonate et à l’insert anti-perforation en textile composite haute ténacité, cette chaussure montante assure une sécurité renforcée sans sacrifier le confort et la souplesse attendue d'une bonne chaussure.
Spécifications :
- Tige : cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 2 mm.
- Semelle : polyuréthane, caoutchouc et nitrile.
- Type de semelle : profil ultraplat, faiblement rainuré, non marquant.
- Résistance à la chaleur par contact : jusqu'à 300 °C.
- Embout de protection : polycarbonate, résistance 200 J.
- Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité, résistance > 1100 N.
- Doublure : textile 3D micro-aéré.
- Col : synthétique matelassé.
- Languette : cuir hydrofuge, avec soufflet cousu à l'extérieur.
- Poids (pointure 42) : 700 g par chaussure.
Normes :
Ces chaussures sont homologuées CE en respect du règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (Équipements de Protection Individuelle). Elles suivent les exigences de la norme EN ISO 20345 et affichent les protections suivantes :
- Résistance au glissement SRA (céramique + détergent).
- Résistance à la chaleur HRO (jusqu’à 300 °C par contact).
- Isolation thermique HI (semelle isolante contre la chaleur).
- Propriétés antistatiques (A).
- Absorption d’énergie au talon (E).
- Résistance aux hydrocarbures (FO).
- Résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau de la tige (WRU).
- Insert anti-perforation (>1100 N).
- Embout résistant à 200 J.
Informations sur la marque :
Lemaitre Sécurité est un fabricant français reconnu dans le domaine de la chaussure de sécurité. Basée à Val de Moder en Alsace, l’entreprise conçoit, développe et fabrique des chaussures innovantes répondant aux normes les plus exigeantes. Forte de plusieurs décennies d’expérience, Lemaitre s’impose par sa capacité à proposer des modèles adaptés à chaque métier, alliant confort, protection et performance. L’entreprise est engagée dans une démarche de qualité rigoureuse, avec un contrôle constant des matériaux et des procédés.
Points forts
- Excellente protection contre la chaleur : semelle résistante à 300 °C et intercalaire isolant thermique pour une sécurité maximale sur enrobés chauds.
- Aucune trace sur les sols : semelle lisse faiblement rainurée, idéale pour préserver l’aspect des surfaces asphaltées.
- Confort renforcé : col matelassé, languette à soufflet et doublure respirante pour un port agréable tout au long de la journée.
- Aucune trace sur les sols : semelle lisse faiblement rainurée, idéale pour préserver l’aspect des surfaces asphaltées.
- Confort renforcé : col matelassé, languette à soufflet et doublure respirante pour un port agréable tout au long de la journée.
Applications
Les chaussures SIROCCO ROAD SBP sont conçues pour les professionnels intervenant sur des surfaces chaudes, notamment lors de la pose d’enrobés. Elles conviennent parfaitement aux métiers du BTP, de la voirie et des travaux publics, où la chaleur du sol représente un risque. Grâce à leur résistance thermique, leur adhérence SRA et leur confort d’utilisation, elles sont idéales pour les conditions de travail intenses sur enrobés bitumineux, routes fraîches ou parkings en construction.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Type de semelles | polyuréthane/nitrile |
| Matière | cuir pleine fleur hydrofuge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,31 € HT
/ paire
137,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
