Chaussures BTP/enrobé Jallatte 00J0250-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
Chaussure JAL TARMAC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :00J0250-41
Rubix :3883-6021406
Fabricant :00J0250-41
EAN :3597810139718

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALTARMAC SAS S3HI P41 HRO NOIR CUIR PF SEM.TRIFTANE
Les chaussures montantes JALTARMAC SAS de Jallatte sont conçues pour les travaux sur sols chauds. Elles combinent protection, confort et robustesse grâce à des matériaux avancés et une construction durable. Leur design ergonomique en fait un choix idéal pour les professionnels exigeants.
Caractéristiques:
Les chaussures JALTARMAC SAS de Jallatte sont fabriquées à partir de cuir pleine fleur hydrofuge, offrant une excellente résistance à l'eau, aux hydrocarbures et aux projections de fluides. Elles sont conçues avec une tige ayant un minimum de coutures et un soufflet cuir pour une étanchéité totale. Le matelassage ergonomique du haut de tige offre un confort optimal et une protection accrue des malléoles et du tendon d’Achille, réduisant les risques de blessures. Le système de laçage sur des triangles inoxydables assure une fixation sécurisée et durable. Les lacets, tout comme le logo au talon, sont réfléchissants pour augmenter la visibilité dans l’obscurité. Antistatiques, elles sont aussi résistantes à l’abrasion et aux acides produits par la transpiration. La semelle extérieure Triftane™ Vibram® garantit une adhérence exceptionnelle sur divers terrains, une résistance à la chaleur jusqu’à 300°C et une durabilité remarquable. De plus, le complexe isolant ISOLTANE™ maintient une température interne stable, même sur des sols atteignant 160°C, offrant ainsi une protection thermique essentielle pour les environnements difficiles. La semelle interne anatomique, antistatique et dotée d'un absorbeur de chocs talonniers, offre une excellente gestion de l'humidité pour un confort prolongé. Le contrefort renforcé, quant à lui, permet un maintien optimal du talon et une stabilité accrue. Enfin, l'embout acier est résistant à un choc d’une énergie de 200 Joules.
Spécifications:
- Coloris noir et rouge.
- Pointures : du 39 au 47
- Poids brut (taille 42) : 1510 g
- Poids net (taille 42) : 1240 g
- Tige : cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 1.9/2.1 mm
- Embout : acier breveté, résistant à une énergie de 200 Joules
- Semelle : Triftane™ Vibram®
- Résistance à la chaleur par contact : jusqu’à 300°C
- Absorption du choc talonnier : 28 Joules
- Antiperforation : acier inoxydable
- Antistatique : oui
- Doublure : textile non tissé
Normes:
Ces chaussures JALTARMAC SAS sont conformes aux normes EN ISO 20345:2011. Cette certification garantit une protection optimale contre les risques mécaniques, chimiques et thermiques, tout en assurant un confort adapté à un usage professionnel intensif. De plus, elles respectent les exigences HI et HRO pour la résistance à la chaleur et les environnements à haute température, et SRC pour une adhérence maximale sur différents types de sols.
Informations sur la marque:
Créée en 1947 par Pierre Jallatte, l’entreprise Jallatte® a révolutionné la chaussure de sécurité en introduisant le concept en Europe. Installée à Saint-Hippolyte-du-Fort dans un site historique inspiré de Vauban, la marque incarne depuis plus de 70 ans l'innovation et la performance technique. Aujourd'hui, Jallatte® se distingue par ses solutions ergonomiques, alliant technologie, sécurité et confort pour prévenir les TMS et améliorer le bien-être au travail.
Caractéristiques:
Les chaussures JALTARMAC SAS de Jallatte sont fabriquées à partir de cuir pleine fleur hydrofuge, offrant une excellente résistance à l'eau, aux hydrocarbures et aux projections de fluides. Elles sont conçues avec une tige ayant un minimum de coutures et un soufflet cuir pour une étanchéité totale. Le matelassage ergonomique du haut de tige offre un confort optimal et une protection accrue des malléoles et du tendon d’Achille, réduisant les risques de blessures. Le système de laçage sur des triangles inoxydables assure une fixation sécurisée et durable. Les lacets, tout comme le logo au talon, sont réfléchissants pour augmenter la visibilité dans l’obscurité. Antistatiques, elles sont aussi résistantes à l’abrasion et aux acides produits par la transpiration. La semelle extérieure Triftane™ Vibram® garantit une adhérence exceptionnelle sur divers terrains, une résistance à la chaleur jusqu’à 300°C et une durabilité remarquable. De plus, le complexe isolant ISOLTANE™ maintient une température interne stable, même sur des sols atteignant 160°C, offrant ainsi une protection thermique essentielle pour les environnements difficiles. La semelle interne anatomique, antistatique et dotée d'un absorbeur de chocs talonniers, offre une excellente gestion de l'humidité pour un confort prolongé. Le contrefort renforcé, quant à lui, permet un maintien optimal du talon et une stabilité accrue. Enfin, l'embout acier est résistant à un choc d’une énergie de 200 Joules.
Spécifications:
- Coloris noir et rouge.
- Pointures : du 39 au 47
- Poids brut (taille 42) : 1510 g
- Poids net (taille 42) : 1240 g
- Tige : cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 1.9/2.1 mm
- Embout : acier breveté, résistant à une énergie de 200 Joules
- Semelle : Triftane™ Vibram®
- Résistance à la chaleur par contact : jusqu’à 300°C
- Absorption du choc talonnier : 28 Joules
- Antiperforation : acier inoxydable
- Antistatique : oui
- Doublure : textile non tissé
Normes:
Ces chaussures JALTARMAC SAS sont conformes aux normes EN ISO 20345:2011. Cette certification garantit une protection optimale contre les risques mécaniques, chimiques et thermiques, tout en assurant un confort adapté à un usage professionnel intensif. De plus, elles respectent les exigences HI et HRO pour la résistance à la chaleur et les environnements à haute température, et SRC pour une adhérence maximale sur différents types de sols.
Informations sur la marque:
Créée en 1947 par Pierre Jallatte, l’entreprise Jallatte® a révolutionné la chaussure de sécurité en introduisant le concept en Europe. Installée à Saint-Hippolyte-du-Fort dans un site historique inspiré de Vauban, la marque incarne depuis plus de 70 ans l'innovation et la performance technique. Aujourd'hui, Jallatte® se distingue par ses solutions ergonomiques, alliant technologie, sécurité et confort pour prévenir les TMS et améliorer le bien-être au travail.
Points forts
- Protection renforcée contre les chocs et les perforations grâce à l’embout et à l’intercalaire en acier inoxydable ;
- Isolation thermique efficace grâce au complexe ISOLTANE™, idéale pour les sols à haute température ;
- Semelle Triftane™ Vibram® offrant une excellente adhérence et une résistance à l’abrasion et aux hydrocarbures ;
- Confort ergonomique amélioré par le matelassage adapté et la demi-première anatomique absorbant les chocs ;
- Lacets et éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité en conditions de faible luminosité ;
- Construction robuste et durable en cuir pleine fleur hydrofuge pour une longue durée de vie.
- Isolation thermique efficace grâce au complexe ISOLTANE™, idéale pour les sols à haute température ;
- Semelle Triftane™ Vibram® offrant une excellente adhérence et une résistance à l’abrasion et aux hydrocarbures ;
- Confort ergonomique amélioré par le matelassage adapté et la demi-première anatomique absorbant les chocs ;
- Lacets et éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité en conditions de faible luminosité ;
- Construction robuste et durable en cuir pleine fleur hydrofuge pour une longue durée de vie.
Applications
Les chaussures JALTARMAC SAS sont recommandées pour les travaux sur enrobés et sols chauds jusqu'à 160°C, notamment les travaux routiers, ainsi que pour les environnements industriels exigeant une protection thermique et mécanique avancée. Elles conviennent parfaitement aux secteurs de la construction, de la maintenance routière et des travaux publics. Leur résistance aux hydrocarbures, acides et bases légers en fait un équipement idéal pour les professionnels intervenant dans des environnements difficiles.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Type de semelles | triftane™ vibram |
| Matière | cuir fleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,82 € HT
/ paire
152,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
